Courroies trapézoïdales classiques Gates B49 17x1250Li B1290 Ld DELTA CLASSIC

Section 17 x 11

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :B49 17x1250Li B1290 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265049
Fabricant :962260490
EAN :5414465295010
COURROIE 17X11 LI 1250 LP 1290 B49 DELTA CLASSIC

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb49
Longueur intérieure1250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1250 LP 1290 B49 DELTA CLASSIC


Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb49
Longueur intérieure1250 mm
Longueur extérieure1323 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1290 mm
Matièresbr
11,71 € HT
/ unité
14,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h