Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 6858

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 6858
Rubix :0314-1049198
Fabricant :1576329
EAN :4014486044683
COURROIE 32X20 LI 6858 LP 6933 D270

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied270
Longueur intérieure6858 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 6858 LP 6933 D270


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied270
Longueur intérieure6858 mm
Longueur extérieure6984 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence6933 mm
252,98 € HT
/ unité
303,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours