Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 670

optibelt VB 8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8 X 670
Rubix :0314-1048524
Fabricant :1725161
EAN :4014486010114
COURROIE 8X5 LI 670 LP 690

Résumé technique

Profil8
Désignation de courroie8x670
Longueur intérieure670 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 8X5 LI 670 LP 690


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profil8
Désignation de courroie8x670
Longueur intérieure670 mm
Longueur extérieure701 mm
Largeur supérieure8 mm
Hauteur5 mm
Longueur de référence689 mm
9,37 HT
/ unité
11,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours