Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 6 X 600

optibelt VB Y/6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :6 X 600
Rubix :0314-1048428
Fabricant :1755040
EAN :4014486009651
COURROIE 6X4 LI 600 LP 615

Résumé technique

Profily/6
Désignation de courroie6x600
Longueur intérieure600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 6X4 LI 600 LP 615


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profily/6
Désignation de courroie6x600
Longueur intérieure600 mm
Longueur extérieure625 mm
Largeur supérieure6 mm
Hauteur4 mm
Longueur de référence615 mm
8,47 € HT
/ unité
10,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours