Courroies trapézoïdales classiques Texrope® Z17 1/4
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique Z/10 x 6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :Z17 1/4
Rubix :5314-1055328
Fabricant :9440-20172
EAN :5412571114430





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z17 1/4 |
| Longueur intérieure | 438 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 438 LP 460 1000455
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 10 x 6. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z17 1/4 |
| Longueur intérieure | 438 mm |
| Longueur extérieure | 475 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 460 mm |
| Section | 8,5 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,31 € HT
/ unité
17,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h