Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1676

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1676
Rubix :0314-1049101
Fabricant :1673526
EAN :4014486037395
COURROIE 22X14 LI 1676 LP 1734 C66

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec66
Longueur intérieure1676 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1676 LP 1734 C66


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec66
Longueur intérieure1676 mm
Longueur extérieure1764 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1734 mm
36,34 € HT
/ unité
43,61 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h