Courroies trapézoïdales classiques Gates A31 13X825LP/800LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A31 13X825LP/800LI HIPOWER
Rubix :7608-1142774
Fabricant :900210031
EAN :5412571049558


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a31 |
| Longueur intérieure | 800 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 800 LP 825 A31
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a31 |
| Longueur intérieure | 800 mm |
| Longueur extérieure | 825 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 825 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € HT
/ unité
12,71 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours