Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 6477
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 X 6477
Rubix :0314-1325149
Fabricant :1577686
EAN :4014486550177


Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d255 |
| Longueur intérieure | 6477 mm |
Détails articles : COURROIE D 255
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d255 |
| Longueur intérieure | 6477 mm |
| Longueur extérieure | 6603 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 6552 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,53 € HT
/ unité
279,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours