Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z31/Z810 - 890000
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874003
Mecaline :Z31/Z810 - 890000
Rubix :X600-1473601
Fabricant :890000
EAN :3660338425530


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z31 |
| Longueur intérieure | 787 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z31/Z810
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z31 |
| Longueur intérieure | 787 mm |
| Longueur extérieure | 810 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,89 €
2,74 € HT
/ unité
3,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h