Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 2800
optibelt VB D/32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 X 2800
Rubix :0314-1049167
Fabricant :1599206
EAN :4014486044393





Résumé technique
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d110 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 32X20 LI 2800 LP 2875 D110
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Désignation de courroie | d110 |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2926 mm |
| Largeur supérieure | 32 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Longueur de référence | 2875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,30 € HT
/ unité
125,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours