Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B136/B3500 - 888952
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874315
Mecaline :B136/B3500 - 888952
Rubix :X600-1474283
Fabricant :888952
EAN :3660338415050


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b136 |
| Longueur intérieure | 3454 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B136/B3500 B17X3454LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b136 |
| Longueur intérieure | 3454 mm |
| Longueur extérieure | 3500 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 3500 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 17,15 €
16,28 € HT
/ unité
19,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h