Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C83.1/2/C2175 - 889270

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874468
Mecaline :C83.1/2/C2175 - 889270
Rubix :X600-1473965
Fabricant :889270
EAN :3660338418235
COURROIE C83.1/2/C2175 C22X2120LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec83 1/2
Longueur intérieure2120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C83.1/2/C2175 C22X2120LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec83 1/2
Longueur intérieure2120 mm
Longueur extérieure2175 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2175 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 9,58 €
9,00 € HT
/ unité
10,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours