Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C146/C3760 - 890052

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C146/C3760 - 890052
Rubix :X600-1474064
Fabricant :890052
EAN :3660338426056
COURROIE C146/C3760 C22X3700LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec146
Longueur intérieure3700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C146/C3760 C22X3700LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec146
Longueur intérieure3700 mm
Longueur extérieure3760 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Matièresbr
33,97 € HT
/ unité
40,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours