Courroies trapézoïdales classiques Texrope® Z57
COURROIE 10X 6 LI 1450 LP 1475 1001475 - Réf 9440-10057
Voir les informations techniquesRéférences
Texrope® :Z57
Rubix :5314-1055372
Fabricant :9440-10057
EAN :5412571114201

Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z57 |
| Longueur intérieure | 1450 mm |
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1450 LP 1475 1001475
Profil: Z; Code RMA: Z. 57; Base: 10,00mm; Hauteur: 6,00mm; Longueur primitive: 1475,00mm; Longueur intérieure: 1450,00mm; Longueur extérieure: 1490,00mm; Norme DIN: DIN 2215; Norme ISO: ISO 4184; Gamme: TEXROPE® S 84; Spécificité: armature polyester traitée;
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z57 |
| Longueur intérieure | 1450 mm |
| Longueur de référence | 1472 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur extérieure | 1487 mm |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,82 € HT
/ unité
26,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h