Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2965
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2965
Rubix :0314-1049032
Fabricant :1554999
EAN :4014486037869





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c117 |
| Longueur intérieure | 2965 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2965 LP 3023 C117
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c117 |
| Longueur intérieure | 2965 mm |
| Longueur extérieure | 3053 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3023 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,27 € HT
/ unité
71,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours