Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C225/C5770 - 889199

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C225/C5770 - 889199
Rubix :X600-1474035
Fabricant :889199
EAN :3660338417528
COURROIE C225/C5770 C22X5715LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec225
Longueur intérieure5715 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C225/C5770 C22X5715LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec225
Longueur intérieure5715 mm
Longueur extérieure5770 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence5770 mm
Matièresbr
52,56 HT
/ unité
63,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours