Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3850

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 3850
Rubix :0314-1048840
Fabricant :1738240
EAN :4014486035100
COURROIE 17X11 LI 3850 LP 3890 B151

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb151
Longueur intérieure3850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3850 LP 3890 B151


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb151
Longueur intérieure3850 mm
Longueur extérieure3919 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3890 mm
56,50 € HT
/ unité
67,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours