Courroies trapézoïdales classiques Gates C144 22X3730LP/3670LI HIPOWER

Hi-Power C

Voir les informations techniques

Références

Gates :C144 22X3730LP/3670LI HIPOWER
Rubix :7608-1142987
Fabricant :900410144
EAN :5412571052442
COURROIE 22X14 LI 3670 LP 3730 C144

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec144
Longueur intérieure3670 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3670 LP 3730 C144


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec144
Longueur intérieure3670 mm
Longueur extérieure3730 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3728 mm
Section22 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
74,24 € HT
/ unité
89,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours