Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C190/C4880 - 889190

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C190/C4880 - 889190
Rubix :X600-1474044
Fabricant :889190
EAN :3660338417436
COURROIE C190/C4880 C22X4826LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec190
Longueur intérieure4826 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C190/C4880 C22X4826LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec190
Longueur intérieure4826 mm
Longueur extérieure4880 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4880 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 21,68
20,40 HT
/ unité
24,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours