Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 836

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 836
Rubix :0314-1048880
Fabricant :1637338
EAN :4014486033960
COURROIE 17X11 LI 836 LP 876 B33

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb33
Longueur intérieure836 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 836 LP 876 B33


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb33
Longueur intérieure836 mm
Longueur de référence876 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure905 mm
14,77 € HT
/ unité
17,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h