Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 9144

optibelt VB C/22

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :22 X 9144
Rubix :0314-1325148
Fabricant :1779287
EAN :4014486547061
COURROIE C 360

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec360
Longueur intérieure9144 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE C 360


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec360
Longueur intérieure9144 mm
Longueur extérieure9232 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence9202 mm
229,38 € HT
/ unité
275,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours