Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D236E - 887659

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D236E - 887659
Rubix :X600-1469503
Fabricant :887659
EAN :3660338410529
COURROIE D236/D6070 D5994LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied236
Longueur intérieure5994 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE D236/D6070 D5994LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied236
Longueur intérieure5994 mm
Longueur de référence6070 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur extérieure6070 mm
Matièresbr
94,55 € HT
/ unité
113,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours