Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B102/B2630 - 888925
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874295
Mecaline :B102/B2630 - 888925
Rubix :X600-1474310
Fabricant :888925
EAN :3660338414787


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b102 |
| Longueur intérieure | 2590 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B102/B2630 B17X2590LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b102 |
| Longueur intérieure | 2590 mm |
| Longueur extérieure | 2630 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2630 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,85 €
12,19 € HT
/ unité
14,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h