Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4445

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 4445
Rubix :0314-1049060
Fabricant :1526415
EAN :4014486038118
COURROIE 22X14 LI 4445 LP 4503 C175

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec175
Longueur intérieure4445 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4445 LP 4503 C175


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec175
Longueur intérieure4445 mm
Longueur extérieure4533 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4503 mm
90,19 HT
/ unité
108,23 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours