Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3607

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 3607
Rubix :0314-1049047
Fabricant :1754576
EAN :4014486037999
COURROIE 22X14 LI 3607 LP 3665 C142

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec142
Longueur intérieure3607 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3607 LP 3665 C142


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec142
Longueur intérieure3607 mm
Longueur extérieure3695 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3665 mm
74,68 HT
/ unité
89,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h