Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B94.1/2/B2440 - 889135
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874286
Mecaline :B94.1/2/B2440 - 889135
Rubix :X600-1474101
Fabricant :889135
EAN :3660338416880


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b94 1/2 |
| Longueur intérieure | 2400 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B94.1/2/B2440 B17X2400LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b94 1/2 |
| Longueur intérieure | 2400 mm |
| Longueur extérieure | 2240 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2240 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,02 €
3,73 € HT
/ unité
4,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours