Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 2650
optibelt VB A/13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :13 X 2650
Rubix :0314-1048588
Fabricant :1592939
EAN :4014486033526





Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a104 |
| Longueur intérieure | 2650 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 2650 LP 2680 A104
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
- Excellente sécurité de fonctionnement
- Propriétés de roulement optimales
- Transmission de puissance régulière
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion
- Exécutions spéciales variées
- Possibilités d'utilisation universelles
- Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
- Plage de températue de -30°C à +90°C
- Conductibilité électrique
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a104 |
| Longueur intérieure | 2650 mm |
| Longueur extérieure | 2700 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 2680 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,41 € HT
/ unité
31,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours