Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A35/A920 - 888839
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867740
Mecaline :A35/A920 - 888839
Rubix :X600-1474396
Fabricant :888839
EAN :3660338413926


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a35 |
| Longueur intérieure | 889 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A35/A920 A13X889LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a35 |
| Longueur intérieure | 889 mm |
| Longueur extérieure | 920 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 920 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € HT
/ unité
7,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h