Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B28/B750 - 889016

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874212
Mecaline :B28/B750 - 889016
Rubix :X600-1474218
Fabricant :889016
EAN :3660338415692
COURROIE B28/B750 B17X711LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb28
Longueur intérieure711 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B28/B750 B17X711LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb28
Longueur intérieure711 mm
Longueur extérieure750 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence750 mm
Matièresbr
7,02 € HT
/ unité
8,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours