Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2261
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2261
Rubix :0314-1049125
Fabricant :1504587
EAN :4014486037630





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c89 |
| Longueur intérieure | 2261 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2261 LP 2319 C89
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c89 |
| Longueur intérieure | 2261 mm |
| Longueur extérieure | 2349 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2319 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,96 € HT
/ unité
53,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours