Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4500

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 4500
Rubix :0314-1049061
Fabricant :1635243
EAN :4014486038125
COURROIE 22X14 LI 4500 LP 4558 C177

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec177
Longueur intérieure4500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4500 LP 4558 C177


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec177
Longueur intérieure4500 mm
Longueur extérieure4588 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence4558 mm
93,66 € HT
/ unité
112,39 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h