Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1250

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 1250
Rubix :0314-1047862
Fabricant :1736418
EAN :4014486036978
COURROIE 20X12,5 LI 1250 LP 1300

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x1250
Longueur intérieure1250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1250 LP 1300


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x1250
Longueur intérieure1250 mm
Longueur extérieure1329 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur de référence1300 mm
25,18 HT
/ unité
30,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours