Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 40 X 11200

optibelt VB E/40

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :40 X 11200
Rubix :0314-1325164
Fabricant :1723280
EAN :4014486044904
COURROIE E 441

Résumé technique

Profile/40
Désignation de courroiee441
Longueur intérieure11200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE E 441


Du fait de ses possibilités d’applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profile/40
Désignation de courroiee441
Longueur intérieure11200 mm
Longueur extérieure11357 mm
Largeur supérieure40 mm
Hauteur25 mm
Longueur de référence11280 mm
673,50 HT
/ unité
808,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours