Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B512/B13044 - 889080

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883442
Mecaline :B512/B13044 - 889080
Rubix :X600-1474155
Fabricant :889080
EAN :3660338416330
COURROIE B512/B13044 B17X13004LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb512
Longueur intérieure13004 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B512/B13044 B17X13004LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb512
Longueur intérieure13004 mm
Longueur extérieure13044 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence13044 mm
Matièresbr
59,46 € HT
/ unité
71,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours