Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A84/A2170 - 888908

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874106
Mecaline :A84/A2170 - 888908
Rubix :X600-1474327
Fabricant :888908
EAN :3660338414619
COURROIE A84/A2170 A13X2133LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea84
Longueur intérieure2133 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A84/A2170 A13X2133LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea84
Longueur intérieure2133 mm
Longueur extérieure2170 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2170 mm
Matièresbr
12,90 € HT
/ unité
15,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h