Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 6300
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 6300
Rubix :0314-1049075
Fabricant :1736630
EAN :4014486038248





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c248 |
| Longueur intérieure | 6300 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 6300 LP 6358 C248
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c248 |
| Longueur intérieure | 6300 mm |
| Longueur extérieure | 6388 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 6358 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,13 € HT
/ unité
168,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours