Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 1500

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 1500
Rubix :0314-1047970
Fabricant :1535463
EAN :4014486038422
COURROIE 25X16 LI 1500 LP 1560

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x1500
Longueur intérieure1500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 1500 LP 1560


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x1500
Longueur intérieure1500 mm
Longueur extérieure1600 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence1560 mm
36,30 HT
/ unité
43,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours