Courroies trapézoïdales classiques Gates B147 17X3785LP/3750LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B147 17X3785LP/3750LI HIPOWER
Rubix :7608-1142950
Fabricant :900310147
EAN :5412571051483


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b147 |
| Longueur intérieure | 3750 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3750 LP 3785 B147
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b147 |
| Longueur intérieure | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3819 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 3790 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,64 € HT
/ unité
65,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours