Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C330/C8440 - 889220

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874619
Mecaline :C330/C8440 - 889220
Rubix :X600-1474014
Fabricant :889220
EAN :3660338417733
COURROIE C330/C8440 C22X8382LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec330
Longueur intérieure8382 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C330/C8440 C22X8382LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec330
Longueur intérieure8382 mm
Longueur extérieure8440 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence8440 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 37,66 €
35,44 € HT
/ unité
42,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours