Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z28.1/2/Z740 - 889994
Courroie trapézoïdale classique Section Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :Z28.1/2/Z740 - 889994
Rubix :X600-1473609
Fabricant :889994
EAN :3660338425479


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z28 1/2 |
| Longueur intérieure | 723 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE Z28.1/2/Z740
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +120°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z28 1/2 |
| Longueur intérieure | 723 mm |
| Longueur extérieure | 740 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,84 € HT
/ unité
4,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h