Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B147/B3780 - 888958

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874372
Mecaline :B147/B3780 - 888958
Rubix :X600-1474277
Fabricant :888958
EAN :3660338415111
COURROIE B147/B3780 B17X3733LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb147
Longueur intérieure3733 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B147/B3780 B17X3733LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb147
Longueur intérieure3733 mm
Longueur extérieure3780 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3780 mm
Matièresbr
27,28 € HT
/ unité
32,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h