Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 7500

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 7500
Rubix :0314-1047999
Fabricant :1731285
EAN :4014486038712
COURROIE 25X16 LI 7500 LP 7560

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x7500
Longueur intérieure7500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 7500 LP 7560


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x7500
Longueur intérieure7500 mm
Longueur extérieure7600 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence7560 mm
191,51 HT
/ unité
229,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours