Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C197/C5060 - 889192

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874524
Mecaline :C197/C5060 - 889192
Rubix :X600-1474042
Fabricant :889192
EAN :3660338417450
COURROIE C197/C5060 C22X5003LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec197
Longueur intérieure5003 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C197/C5060 C22X5003LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec197
Longueur intérieure5003 mm
Longueur extérieure5060 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence5060 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 22,49 €
21,15 € HT
/ unité
25,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h