Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A38/A995 - 888846
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867743
Mecaline :A38/A995 - 888846
Rubix :X600-1474389
Fabricant :888846
EAN :3660338413995


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a38 |
| Longueur intérieure | 965 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A38/A995 A13X965LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a38 |
| Longueur intérieure | 965 mm |
| Longueur de référence | 995 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 995 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,91 € HT
/ unité
8,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h