Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 7500

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 7500
Rubix :0314-1049200
Fabricant :1667207
EAN :4014486044706
COURROIE 32X20 LI 7500 LP 7575 D295

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied295
Longueur intérieure7500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 7500 LP 7575 D295


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied295
Longueur intérieure7500 mm
Longueur extérieure7626 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence7575 mm
289,75 HT
/ unité
347,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours