Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 3000
optibelt VB 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 X 3000
Rubix :0314-1047877
Fabricant :1603492
EAN :4014486037128





Résumé technique
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x3000 |
| Longueur intérieure | 3000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 3000 LP 3050
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 20 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 20x3000 |
| Longueur intérieure | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3079 mm |
| Largeur supérieure | 20 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Longueur de référence | 3050 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,06 € HT
/ unité
61,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours