Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A41.3/4/A1090 - 888854

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883397
Mecaline :A41.3/4/A1090 - 888854
Rubix :X600-1474383
Fabricant :888854
EAN :3660338414077
COURROIE A41.3/4/A1090 A13X1060LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea41 3/4
Longueur intérieure1060 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A41.3/4/A1090 A13X1060LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea41 3/4
Longueur intérieure1060 mm
Longueur extérieure1090 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1090 mm
Matièresbr
3,87 € HT
/ unité
4,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours