Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A113/A2900 - 888788

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874187
Mecaline :A113/A2900 - 888788
Rubix :X600-1474449
Fabricant :888788
EAN :3660338413414
COURROIE A113/A2900 A13X2870LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea113
Longueur intérieure2870 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A113/A2900 A13X2870LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea113
Longueur intérieure2870 mm
Longueur extérieure2900 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence2900 mm
Matièresbr
10,36 € HT
/ unité
12,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours