Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 4500

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 4500
Rubix :0314-1049184
Fabricant :1560714
EAN :4014486044553
COURROIE 32X20 LI 4500 LP 4575 D177

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied177
Longueur intérieure4500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 4500 LP 4575 D177


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied177
Longueur intérieure4500 mm
Longueur de référence4575 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur extérieure4626 mm
157,87 € HT
/ unité
189,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours