Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C75/C1960 - 889261

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874459
Mecaline :C75/C1960 - 889261
Rubix :X600-1473973
Fabricant :889261
EAN :3660338418143
COURROIE C75/C1960 C22X1905LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec75
Longueur intérieure1905 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C75/C1960 C22X1905LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec75
Longueur intérieure1905 mm
Longueur extérieure1960 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1960 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 8,57 €
8,05 € HT
/ unité
9,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours